omron(オムロン)
極超小形基本スイッチ D2LS
仕様
●外形形状:ボスあり
種類
マイクロスイッチ
定格電圧(V)
DC6
接触仕様
1aタイプ(常開形)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
動作に必要な力(OF)(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66547452
D2LS-21
1パック(2000個)
都度納期確認
0.6±0.2
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47658443
D2LS-11
1箱(2000個)
-
1.2±0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
66547443
D2LS-11
1パック(2000個)
-
1.2±0.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください