小形マイクロ D2VW

小形マイクロ D2VW - omron(オムロン)小形マイクロ D2VW - omron(オムロン)
種類マイクロスイッチ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
リード線長さ(mm)
接触仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66549175D2VW-01-2MS-0(CHN)都度納期確認ピン押ボタン形10001b(常閉形)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
66549184D2VW-01K2A-1(CHN)----
オープン
399
439(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549202D2VW-01K2A-3(CHN)----
オープン
399
439(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549218D2VW-01K2A-3HS(CHN)----
オープン
399
439(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549428D2VW-5-2MS-0(CHN)-ピン押ボタン形10001b(常閉形)
オープン
719
791(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549446D2VW-5K1-1MS(CHN)----
オープン
459
505(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549455D2VW-5K1-2(CHN)----
オープン
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549464D2VW-5K2A-1HS(CHN)----
オープン
449
494(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549473D2VW-5K2A-2HS(CHN)----
オープン
449
494(税込)
121日以内出荷
返品不可
66549193D2VW-01K2A-1HS(CHN)----
オープン
399
439(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする