曜日別特売

小形基本スイッチ D3V

小形基本スイッチ D3V - omron(オムロン)小形基本スイッチ D3V - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)定格通電電流(A)0.1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
端子
端子種別
動作に必要な力(OF)(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66549814D3V-011-1A3都度納期確認ヒンジ・短レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.49
オープン
209
230(税込)
101日以内出荷
返品不可
66549893D3V-01-1C22都度納期確認ピン押ボタン形#187タブ端子#187タブ端子0.25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66549927D3V-012-1C23-ヒンジ・レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.29
オープン
209
230(税込)
101日以内出荷
返品不可
66550173D3V-015-1A3-ヒンジ・ローラ・短レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.59
オープン
269
296(税込)
101日以内出荷
返品不可
66550182D3V-015-1C23-ヒンジ・ローラ・短レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.59
オープン
269
296(税込)
当日出荷
66550234D3V-016-1A3都度納期確認ヒンジ・ローラ・レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.29
オープン
269
296(税込)
101日以内出荷
返品不可
66550243D3V-016-1C23-ヒンジ・ローラ・レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.29
オープン
289
318(税込)
当日出荷
66549823D3V-011-1C23都度納期確認ヒンジ・短レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.49
オープン
209
230(税込)
欠品中
返品不可
66549875D3V-01-1A2都度納期確認ピン押ボタン形はんだづけ端子はんだづけ端子0.25
オープン
189
208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
66549884D3V-01-1A3都度納期確認ピン押ボタン形はんだづけ端子はんだづけ端子0.49
オープン
189
208(税込)
欠品中
返品不可
66549902D3V-01-1C23都度納期確認ピン押ボタン形#187タブ端子#187タブ端子0.49
オープン
189
208(税込)
欠品中
返品不可
66549918D3V-012-1A3-ヒンジ・レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.29
オープン
209
230(税込)
欠品中
返品不可
66550015D3V-013-1A3都度納期確認ヒンジ・長レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.2
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
66550024D3V-013-1C23都度納期確認ヒンジ・長レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.2
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
66550112D3V-014-1A3-ヒンジ・アール・レバー形はんだづけ端子はんだづけ端子0.29
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
66550128D3V-014-1C23都度納期確認ヒンジ・アール・レバー形#187タブ端子#187タブ端子0.29
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66549902
2020-07-23
用途: 洗濯機脱水エラーの修理時
製造業

素人購入時 洗濯機機種 型式 適用データ有ると判断し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする