omron(オムロン)
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
形状
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66551467
G3VM-201H1(TR)
1パック(2500個)
都度納期確認
プリント基板用リレー
-
-
SOP6
1a
-
-
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551738
G3VM-351H(TR)
1パック(2500個)
都度納期確認
プリント基板用リレー
-
-
SOP6
1a
-
-
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552368
G3VM-61H1(TR)
1パック(2500個)
都度納期確認
プリント基板用リレー
-
-
SOP6
1a
-
-
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067357
G3VM-61H1
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
SOP 6ピン
-
-
1a
サーフェス・マウント端子
表面実装
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39066964
G3VM-201H1
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
SOP6
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃)
-
1a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617907
G3VM-351H
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618013
G3VM-353H
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
1b
-
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618171
G3VM-401H
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067131
G3VM-353H1
1個
-
プリント基板用リレー
SOP6標準
-
-
1b
サーフェス・マウント端子
表面実装
¥
565
取扱い終了
返品不可
46617496
G3VM-201H1-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617916
G3VM-351H-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618022
G3VM-353H-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1b
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618187
G3VM-401H-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618853
G3VM-61H1-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください