曜日別特売

MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ

MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ - omron(オムロン)
全15種類を絞り込む
種類
接点構成
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
種類
タイプ
形状
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551476G3VM-202J1(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--SOP82a--
オープン
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
08588002G3VM-355JR1個都度納期確認プリント基板用リレー-SOP 8ピン--1a1bサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39066973G3VM-202J11個-プリント基板用リレー-SOP8LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃)
-2aサーフェス・マウント端子-
オープン
359
395(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617934G3VM-352J1個都度納期確認シグナルリレー----2a--
オープン
759
835(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618065G3VM-354J1個都度納期確認シグナルリレー----2b--
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618205G3VM-402J1個都度納期確認シグナルリレー----2a--
オープン
669
736(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067402G3VM-62J11個-プリント基板用リレー-SOP8LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃)
-2aサーフェス・マウント端子-
オープン
449
494(税込)
欠品中
返品不可
39067183G3VM-355J1個-プリント基板用リレー-SOP 8ピン--1a1bサーフェス・マウント端子表面実装
845
取扱い終了
返品不可
26706095G3VM-62J11個---SOP8--2a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617505G3VM-202J1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----2a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617943G3VM-352J-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----2a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618074G3VM-354J-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----2b--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618092G3VM-355JR-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a1b--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618214G3VM-402J-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----2a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618984G3VM-62J1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----2a--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする