曜日別特売

MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
タイプ
形状
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551485G3VM-21DR(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551494G3VM-21ER(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617322G3VM-101AR1個都度納期確認シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551914G3VM-41DR(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551932G3VM-41ER(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617331G3VM-101BR1個都度納期確認シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552237G3VM-61DR(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552273G3VM-61ER(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617347G3VM-101DR1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067314G3VM-61BR1個-プリント基板用リレー-DIP 6ピン--1aプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン859
859
945(税込)
当日出荷
66552282G3VM-61ER1(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン1,198,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067323G3VM-61ER1個-プリント基板用リレー-DIP 6ピン--1aサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン819
819
901(税込)
当日出荷
46617365G3VM-101ER1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617514G3VM-21AR1個-シグナルリレー--LED逆電圧/5
LED順電圧/1.18(最小)、1.33(標準)、1.48(最大)(LED順電流10mA時)
-1aプリント基板用端子-
オープン949
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り15点です
46617523G3VM-21BR1個-シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン949
949
1,044(税込)
当日出荷
46617532G3VM-21DR1個-シグナルリレー--LED逆電圧/5
LED順電圧/1.18(最小)、1.33(標準)、1.48(最大)(LED順電流10mA時)
-1aサーフェス・マウント端子-
オープン899
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617557G3VM-21ER1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン829
829
912(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618223G3VM-41AR1個都度納期確認シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン789
789
868(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618232G3VM-41BR1個都度納期確認シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン848
848
933(税込)
9日以内出荷
返品不可
46618241G3VM-41DR1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン829
829
912(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618266G3VM-41ER1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン829
829
912(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618704G3VM-61AR1個都度納期確認シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン789
789
868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
46618722G3VM-61BR11個-シグナルリレー----1aプリント基板用端子-
オープン848
848
933(税込)
当日出荷
46618747G3VM-61DR1個都度納期確認シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン829
829
912(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618792G3VM-61ER11個-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン829
829
912(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617356G3VM-101DR-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617374G3VM-101ER-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617541G3VM-21DR-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617566G3VM-21ER-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618257G3VM-41DR-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618275G3VM-41ER-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618756G3VM-61DR-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618801G3VM-61ER1-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618817G3VM-61ER-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39067323
2021-05-19
用途: 電子回路
その他業種

低信号の切り替えに以前は水銀リレーが用いられていたが、環境保護の観点から現在ではその使用は限られている。水銀リレーの置き換えとしてフォトMOSFETリレーがある。各社の製品を試した中で、このオムロン社製品はオン抵抗が極めて小さいなど優れた性能を有しナノボルトを対象とした電子回路にも十分使用可能である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする