曜日別特売

MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) - omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) - omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) - omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) - omron(オムロン)
全44種類を絞り込む
種類
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
商品状態
種類
タイプ
形状
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551512G3VM-21LR(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551957G3VM-41LR10(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551528G3VM-21LR1(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551966G3VM-41LR11(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
08588011G3VM-21LR11個都度納期確認-プリント基板用リレー-SSOP 4ピン-1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン729
729
802(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551537G3VM-21LR10(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551975G3VM-41LR4(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551546G3VM-21LR11(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン399,800
399,800
439,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
08588027G3VM-41LR51個都度納期確認-プリント基板用リレー-SSOP 4ピン-1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551984G3VM-41LR5(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551993G3VM-41LR6(TR05)1パック(500個)都度納期確認-プリント基板用リレー低オン抵抗タイプ-SSOP41a--
オープン379,800
379,800
417,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
46617611G3VM-21LR1個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
46617627G3VM-21LR101個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
46617654G3VM-21LR111個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン829
829
912(税込)
81日以内出荷
返品不可
46618354G3VM-41LR101個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
46618381G3VM-41LR111個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
46618415G3VM-41LR41個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
46618485G3VM-41LR61個都度納期確認-シグナルリレー---1a--
オープン779
779
857(税込)
81日以内出荷
返品不可
53528888G3VM-21LR1【ワケあり】1個-※理由あり(未使用・未開封)プリント基板用リレー-SSOP 4ピン-1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン729
99
アウトレット
109(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
26706059G3VM-21LR1個----SSOP4-1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
26706068G3VM-21LR(TR05)1個----SSOP4-1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617636G3VM-21LR10-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617645G3VM-21LR10-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617663G3VM-21LR11-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617672G3VM-21LR11-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617681G3VM-21LR1-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617697G3VM-21LR1-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617706G3VM-21LR1-TR101パック(1000個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617715G3VM-21LR-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617724G3VM-21LR-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617733G3VM-21LR-TR101パック(1000個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618363G3VM-41LR10-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618372G3VM-41LR10-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618397G3VM-41LR11-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618406G3VM-41LR11-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618424G3VM-41LR4-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618433G3VM-41LR4-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618442G3VM-41LR4-TR101パック(1000個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618451G3VM-41LR5-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618467G3VM-41LR5-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618476G3VM-41LR5-TR101パック(1000個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618494G3VM-41LR6-TR1パック(1500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618503G3VM-41LR6-TR051パック(500個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618512G3VM-41LR6-TR101パック(1000個)--シグナルリレー---1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする