MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) - omron(オムロン)
接点構成1a種類プリント基板用リレー備考都度納期確認タイプ低オン抵抗タイプピン数(ピン)VSON4
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
負荷電圧(V)
接点構成
種類
備考
タイプ
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551573G3VM-21UR11個201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552045G3VM-41UR101個401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551582G3VM-21UR1(TR05)1パック(500個)201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66552054G3VM-41UR10(TR05)1パック(500個)401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551598G3VM-21UR101個201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552063G3VM-41UR111個401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551607G3VM-21UR10(TR05)1パック(500個)201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66552072G3VM-41UR11(TR05)1パック(500個)401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66551616G3VM-21UR111個201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
1,098
1,208(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552088G3VM-41UR121個401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551625G3VM-21UR11(TR05)1パック(500個)201aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66552097G3VM-41UR12(TR05)1パック(500個)401aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552124G3VM-51UR1個501aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552133G3VM-51UR(TR05)1パック(500個)501aプリント基板用リレー都度納期確認低オン抵抗タイプVSON4
オープン
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする