omron(オムロン)
MOS FETリレー カレントリミットタイプ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
タイプ
形状
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66551634
G3VM-2FL(TR)
1パック(1500個)
都度納期確認
-
-
DIP4
-
1a
-
-
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067007
G3VM-2L
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551722
G3VM-351GL(TR)
1パック(2500個)
都度納期確認
プリント基板用リレー
カレントリミット
-
SOP4
1a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067034
G3VM-351GL
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
-
SOP 4ピン
-
1a
サーフェス・マウント端子
表面実装
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617803
G3VM-2FL
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
1a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619097
G3VM-WFL
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
2a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46619115
G3VM-WL
1個
都度納期確認
シグナルリレー
-
-
-
2a
プリント基板用端子
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617812
G3VM-2FL-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617882
G3VM-351GL-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
1a
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46619106
G3VM-WFL-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
-
-
2a
サーフェス・マウント端子
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください