曜日別特売

MOS FETリレー DIP 汎用タイプ

MOS FETリレー DIP 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP 汎用タイプ - omron(オムロン)
(4件のレビュー)
全38種類を絞り込む
種類
端子形状
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
種類
形状
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39067061G3VM-353A1個-プリント基板用リレーDIP4標準--1bプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
599
659(税込)
当日出荷
66551783G3VM-353D(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー--DIP41bサーフェス・マウント端子-
オープン
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66551792G3VM-353E(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー--DIP61bサーフェス・マウント端子-
オープン
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617952G3VM-353B1個都度納期確認シグナルリレー---1bプリント基板用端子-
オープン
629
692(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617961G3VM-353D1個都度納期確認シグナルリレー---1bサーフェス・マウント端子-
オープン
599
659(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617986G3VM-353E1個都度納期確認シグナルリレー---1bサーフェス・マウント端子-
オープン
639
703(税込)
31日以内出荷
返品不可
08587871G3VM-351A1個-プリント基板用リレーDIP 4ピン--1aプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
代替品有
66551668G3VM-351D(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067192G3VM-401A1個-プリント基板用リレーDIP4LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587896G3VM-351B1個-プリント基板用リレーDIP 6ピン--1aプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66551695G3VM-351E(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067201G3VM-401B1個-プリント基板用リレーDIP6LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587887G3VM-351D1個-プリント基板用リレーSMD 4ピン--1aサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26706077G3VM-353D1個--DIP4--1b--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587905G3VM-351E1個-プリント基板用リレーSMD 6ピン--1aサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067226G3VM-401D1個-プリント基板用リレーDIP4LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66551817G3VM-401D(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067235G3VM-401E1個-プリント基板用リレーDIP6LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66551844G3VM-401E(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66552228G3VM-61D1(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP41aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66552264G3VM-61E1(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー--DIP61aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587817G3VM-61A11個-プリント基板用リレーDIP 4ピン--1aプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
代替品有
08587844G3VM-61E11個-プリント基板用リレーSMD 6ピン--1aサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587826G3VM-61D11個-プリント基板用リレーSMD 4ピン--1aサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
代替品有
46617837G3VM-351D-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46617864G3VM-351E-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46618117G3VM-401D-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46618144G3VM-401E-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46618731G3VM-61D1-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46618783G3VM-61E1-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067104G3VM-353E11個-プリント基板用リレーDIP6標準--1bサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
510
取扱い終了
返品不可
代替品有
39067077G3VM-353A11個-プリント基板用リレーDIP4標準--1bプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
510
取扱い終了
返品不可
39067095G3VM-353D11個-プリント基板用リレーDIP4標準--1bサーフェス・マウント端子プリント基板取りつけ、表面実装
510
取扱い終了
返品不可
08587835G3VM-61B11個-プリント基板用リレーDIP 6ピン--1aプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
オープン
取扱い終了
39067305G3VM-61B1個-プリント基板用リレー---1a--
380
取扱い終了
返品不可
46617977G3VM-353D-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1bサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617995G3VM-353E-TR1パック(1500個)-シグナルリレー---1bサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
39067086G3VM-353B11個-プリント基板用リレーDIP6標準--1bプリント基板用端子プリント基板取りつけ、表面実装
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08587871G3VM-351A05775324G3VM-351AY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
389
欠品中
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66551668G3VM-351D(TR)66551686G3VM-351DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39067192G3VM-401A05775342G3VM-401AY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08587896G3VM-351B05775324G3VM-351AY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
389
欠品中
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66551695G3VM-351E(TR)66551686G3VM-351DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39067201G3VM-401B05775342G3VM-401AY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08587887G3VM-351D05775333G3VM-351DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26706077G3VM-353D46617961G3VM-353D画像準備中MOS FETリレー DIP 汎用タイプomron(オムロン)1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
08587905G3VM-351E05775333G3VM-351DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39067226G3VM-401D05775358G3VM-401DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66551817G3VM-401D(TR)66551835G3VM-401DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39067235G3VM-401E05775358G3VM-401DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66551844G3VM-401E(TR)66551835G3VM-401DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66552228G3VM-61D1(TR)66552255G3VM-61DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66552264G3VM-61E1(TR)66552255G3VM-61DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08587817G3VM-61A161777365G3VM-61AY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08587844G3VM-61E105775254G3VM-61DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
339
欠品中
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08587826G3VM-61D105775254G3VM-61DY1画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1個
339
欠品中
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46617837G3VM-351D-TR66551686G3VM-351DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46617864G3VM-351E-TR66551686G3VM-351DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46618117G3VM-401D-TR66551835G3VM-401DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46618144G3VM-401E-TR66551835G3VM-401DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46618731G3VM-61D1-TR66552255G3VM-61DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46618783G3VM-61E1-TR66552255G3VM-61DY1(TR05)画像準備中MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)1パック(500個)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39067104G3VM-353E146617986G3VM-353E画像準備中MOS FETリレー DIP 汎用タイプomron(オムロン)1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587871
2020-07-12
用途: 機械の中での電気的絶縁のため
ワークテック

負荷が交流100Vで使えるのでリレーの代わりに小さくて使いやすい

対象商品 : 08587835
2019-05-09
用途: 機械リレーの代わりに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

工業用電子回路に無接点の このMOS FETリレーを使用しました
出力側は2素子の並列接続でDC使用でON抵抗が下がる使用です。
一時側の発光ダイオードはMax 50mAまでの範囲が有り
5Vと24Vで切り替え点灯させるため電流を見ながら24V時に
35mA程度となるよう抵抗値を決め5V時にもON/OFF動作が
可能となるのを確認しました。
比較的、動作電圧が低い所からのON動作も可能なので
使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08587817
2019-05-06
用途: テスト用治具の部品
その他業種

性能に問題なし。どうしてもフォトMOSが少量数必要だったため、大変便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08587835
2016-04-16
用途: 電子工作

電子工作でマイコンで電気製品のスイッチを入り切りするのに使用しています。安く購入できてよかったです。モノタロウのラジオCMですが、♪~で使う♪とありますが~の部分は何と言っているのでしょうか?何度聴いてもわかりません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもラジオCMをご拝聴いただきありがとうございます。
工場(こうば)と歌っております♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする