曜日別特売

MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

MOS FETリレー DIP8ピン 高容量&低オン抵抗タイプ - omron(オムロン)
全11種類を絞り込む
端子形状
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
形状
タイプ
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551808G3VM-401CR1個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aプリント基板用端子
オープン
1,498
1,648(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551862G3VM-401FR1個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
1,498
1,648(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551878G3VM-401FR(TR05)1パック(500個)プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
659,800
725,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552142G3VM-601CR1個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aプリント基板用端子
オープン
1,698
1,868(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552185G3VM-601FR1個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
1,698
1,868(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552194G3VM-601FR(TR05)1パック(500個)プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
799,800
879,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552212G3VM-61CR11個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aプリント基板用端子
オープン
1,398
1,538(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552298G3VM-61FR11個プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
1,398
1,538(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552307G3VM-61FR1(TR05)1パック(500個)プリント基板用リレー-低オン抵抗タイプDIP81aサーフェス・マウント端子
オープン
599,800
659,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
08587853G3VM-61CR1個プリント基板用リレーDIP 8ピン--1aプリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08587862G3VM-61FR1個プリント基板用リレーSMD 8ピン--1aサーフェス・マウント端子
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08587853G3VM-61CR39067314G3VM-61BRG3VM-61CR MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン) 39067314MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08587862G3VM-61FR39067323G3VM-61ERG3VM-61FR MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン) 39067323MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする