曜日別特売

MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ

MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ - omron(オムロン)
全8種類を絞り込む
端子形状
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
種類
形状
タイプ
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66551853G3VM-401EY(TR)1パック(1500個)都度納期確認プリント基板用リレー-入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)-DIP61aサーフェス・マウント端子
オープン
759,800
835,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
08587932G3VM-601BY1個都度納期確認プリント基板用リレーDIP 6ピン---1aプリント基板用端子
オープン
679
747(税込)
31日以内出荷
返品不可
08587941G3VM-601EY1個都度納期確認プリント基板用リレーSMD 6ピン---1aサーフェス・マウント端子
オープン
659
725(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552176G3VM-601EY(TR)1パック(1500個)-プリント基板用リレー-入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)-DIP61aサーフェス・マウント端子
オープン
899,800
989,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067217G3VM-401BY1個都度納期確認プリント基板用リレーDIP6-LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aプリント基板用端子
505
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067244G3VM-401EY1個都度納期確認プリント基板用リレーDIP6-LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aサーフェス・マウント端子
505
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
46618153G3VM-401EY-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46618677G3VM-601EY-TR1パック(1500個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする