曜日別特売

MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ - omron(オムロン)
全49種類を絞り込む
種類
接点構成
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
種類
タイプ
形状
入力電圧(V)
ピン数(ピン)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39067411G3VM-81G11個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
66551433G3VM-201G(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー---SOP41a--
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552614G3VM-S5(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー---SOP41a--
オープン
639,800
703,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552325G3VM-61G2(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧 1500V--SOP41a--
オープン
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66551442G3VM-201G1(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー---SOP41a--
オープン
529,800
582,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551713G3VM-351G1(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧1500V--SOP41a--
オープン
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067436G3VM-S51個-プリント基板用リレー-SOP4LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
-1aサーフェス・マウント端子-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
39067332G3VM-61G21個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
299
329(税込)
当日出荷
66552334G3VM-61G3(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧 1500V--SOP41a--
オープン
669,800
736,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551458G3VM-201G2(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー---SOP41a--
オープン
569,800
626,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551747G3VM-351VY1個-プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
66552456G3VM-61VY1(TR)1パック(3000個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
499,800
549,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551756G3VM-351VY(TR)1パック(3000個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
05775263G3VM-61VY11個都度納期確認プリント基板用リレー----1a--
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
66552465G3VM-61VY21個-プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
289
318(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551765G3VM-351VY(TR05)1パック(500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
159,800
175,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552474G3VM-61VY2(TR)1パック(3000個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
05775272G3VM-201G21個都度納期確認プリント基板用リレー----1a--
オープン
259
285(税込)
81日以内出荷
返品不可
39067025G3VM-351G11個都度納期確認プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
39067113G3VM-353G1個-プリント基板用リレー-SOP4標準--1bサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
66551887G3VM-401G(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧1500V--SOP41a--
オープン
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
66552483G3VM-61VY2(TR05)1パック(500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧高タイプ 3750V--SOP4特殊1a--
オープン
149,800
164,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
39067253G3VM-401G1個都度納期確認プリント基板用リレー-SOP4LED逆電圧/5
LED順電圧/1.0(最小)、1.15(標準)、1.3(最大)(LED順電流10mA時)
(周囲温度25℃にて)
-1aサーフェス・マウント端子-
オープン
339
373(税込)
81日以内出荷
返品不可
05775288G3VM-401G11個都度納期確認プリント基板用リレー----1a--
オープン
419
461(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551896G3VM-401G1(TR)1パック(2500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧1500V--SOP41a--
オープン
899,800
989,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
66552508G3VM-63G1個-プリント基板用リレー入出力間耐圧 1500V--SOP41b--
オープン
379
417(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552517G3VM-63G(TR05)1パック(500個)都度納期確認プリント基板用リレー入出力間耐圧 1500V--SOP41b--
オープン
199,800
219,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
46617453G3VM-201G1個都度納期確認シグナルリレー----1a--
オープン
479
527(税込)
31日以内出荷
返品不可
46617462G3VM-201G11個都度納期確認シグナルリレー----1a--
オープン
229
252(税込)
81日以内出荷
返品不可
05775385G3VM-61G31個都度納期確認プリント基板用リレー----1a--
オープン
369
406(税込)
81日以内出荷
返品不可
66551704G3VM-351G(TR)1パック(2500個)-プリント基板用リレー入出力間耐圧1500V--SOP41a--
オープン
取扱い終了
代替品有
08587993G3VM-351G1個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
取扱い終了
代替品有
39067122G3VM-353G11個-プリント基板用リレー-SOP4標準--1bサーフェス・マウント端子表面実装
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
66552316G3VM-61G1(TR)1パック(2500個)-プリント基板用リレー入出力間耐圧 1500V--SOP41a--
オープン
取扱い終了
08587975G3VM-61G11個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
取扱い終了
39067341G3VM-61GR11個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
530
取扱い終了
返品不可
39067375G3VM-61VY1個-プリント基板用リレー-SOP 4ピン--1aサーフェス・マウント端子表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
26706113G3VM-S51個---SOP4--1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617471G3VM-201G1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617487G3VM-201G-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617873G3VM-351G1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46617891G3VM-351G-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618004G3VM-353G-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1b--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618162G3VM-401G-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618826G3VM-61G1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618835G3VM-61G2-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46618966G3VM-61VY-TR1パック(3000個)-シグナルリレー----1aサーフェス・マウント端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618993G3VM-81G1-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
46619081G3VM-S5-TR1パック(2500個)-シグナルリレー----1a--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66551704G3VM-351G(TR)66551756G3VM-351VY(TR)画像準備中MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)1パック(3000個)
799,800
税込879,780
代替品は、類似商品のご紹介です。選定の際は、必ず仕様のご確認をお願い致します。
08587993G3VM-351G66551747G3VM-351VY画像準備中MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39067122G3VM-353G139067113G3VM-353GG3VM-353G1 MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン) 39067113MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする