omron(オムロン)
PCBパワーリレー G4W
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66552623
G4W-1114P-US-TV8DC24
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552632
G4W-2214P-USDC12
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC12
2a
プリント基板用端子
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552648
G4W-2214P-US-T130DC24
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC24
2a
プリント基板用端子
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください