omron(オムロン)
家電用PCBパワー G5NBZ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
DC5
DC9
DC12
DC18
DC24
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66552657
G5NB-1ADC18CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC18
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552684
G5NB-1ADC9CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC9
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552702
G5NB-1A4DC24CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552718
G5NB-1A4-EL-HADC12CHN
-
プリント基板用リレー
DC12
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66552727
G5NB-1A4-EL-HADC24CHN
-
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66552736
G5NB-1A4-SPDC12CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC12
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552745
G5NB-1A4-SPDC24CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552754
G5NB-1A4-SPDC5CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC5
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552772
G5NB-1A-SPDC24CHN(N)(A)
-
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552788
G5NB-1A-SPDC5CHN(N)(A)
都度納期確認
プリント基板用リレー
DC5
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66552666
G5NB-1ADC24CHN(N)(A)
-
プリント基板用リレー
DC24
1a
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
66552675
G5NB-1ADC5CHN(N)(A)
-
プリント基板用リレー
DC5
1a
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
66552693
G5NB-1A4DC12CHN(N)(A)
-
プリント基板用リレー
DC12
1a
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
66552763
G5NB-1A-SPDC12CHN(N)(A)
-
プリント基板用リレー
DC12
1a
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください