パワーリレー G5QN

パワーリレー G5QN - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
規格耐発火性国際安全規格対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66552797G5Q-1A4-EL2-HADC12都度納期確認パワーリレーDC1211aプリント基板用端子
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552806G5Q-1A4-EL2-HADC24都度納期確認パワーリレーDC2411aプリント基板用端子
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552815G5Q-1A4-EL3-HADC12都度納期確認パワーリレーDC1211aプリント基板用端子
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552824G5Q-1A4-EL3-HADC24都度納期確認パワーリレーDC2411aプリント基板用端子
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552833G5Q-1A4-EL3-HADC5都度納期確認パワーリレーDC511aプリント基板用端子
オープン
239
263(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552842G5Q-1A-EL-HA-VHDC12都度納期確認パワーリレーDC1211aプリント基板用端子
オープン
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
66552858G5Q-1A-EL-HA-VHDC24都度納期確認パワーリレーDC2411aプリント基板用端子
オープン
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66552858
2019-02-03
用途: LEDセンサーライト、回路基盤の修理
製造業

防犯用に使っているLEDセンサーライトが点灯しなくなったので基盤をチェックし、ほぼ同じ規格のomron製リレーに交換しました。この製品は単価がやや高いですが、メーカーサイトによると耐発火性の国際安全規格に適合していること、10万回の開閉寿命があることが謳われていますので、安全性、信頼性を重視するならこちらの商品を選んだほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする