omron(オムロン)
パワーリレー G5RL
品番
シリーズ:TV-8 定格
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66552867
G5RL-1A-E-TV8DC12
都度納期確認
パワーリレー
高容量形
DC12
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552876
G5RL-1A-E-TV8DC24
都度納期確認
パワーリレー
高容量形
DC24
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552885
G5RL-1A-E-TV8DC48
都度納期確認
パワーリレー
高容量形
DC48
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552894
G5RL-1A-E-TV8DC5
都度納期確認
パワーリレー
高容量形
DC5
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552903
G5RL-1A-TV8DC12
都度納期確認
パワーリレー
基準形
DC12
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
66552912
G5RL-1A-TV8DC24
都度納期確認
パワーリレー
基準形
DC24
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552928
G5RL-1A-TV8DC48
-
パワーリレー
基準形
DC48
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66552937
G5RL-1A-TV8DC5
-
パワーリレー
基準形
DC5
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください