omron(オムロン)
パワーリレー G6DN
保護構造
プラスチック・シール形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66553226
G6DN-1ADC12
-
パワーリレー
基準形
DC12
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
66553235
G6DN-1ADC24
-
パワーリレー
基準形
DC24
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
66553244
G6DN-1ADC4.5
都度納期確認
パワーリレー
基準形
DC4.5
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66553253
G6DN-1ADC5
-
パワーリレー
基準形
DC5
1
1a
プリント基板用端子
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください