omron(オムロン)
パワーリレー G7L-PV
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
極数
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66553497
G7L-2A-P-PVDC24
都度納期確認
パワーリレー
DC24
2
2a
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
101日以内出荷
返品不可
47912753
G7L2APPV12DC
-
-
-
(接点)2
a接点
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
66553488
G7L-2A-P-PVDC12
-
パワーリレー
DC12
2
2a
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
47825847
G7L2APPV24DC
-
-
-
(接点)2
a接点
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください