KITZ(キッツ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
テーパめねじRc×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
13A
20A
25A
30A
40A
50A
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66087656
1FS-13A
13A
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087665
1FS-20A
20A
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087674
1FS-25A
25A
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087683
1FS-30A
30A
¥
7,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087692
1FS-40A
40A
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
66087708
1FS-50A
50A
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材