曜日別特売

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) - KITZ(キッツ)
材質青銅形状エルボ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)2.50適合管PE接続形状PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660877171L-13A13A
3,310
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
660877261L-20A20A
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
660877351L-25A25A
7,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
660877441L-30A30A
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
660877531L-40A40A
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
660877621L-50A50A
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする