曜日別特売

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) - KITZ(キッツ)
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660878321OS-13A13A0.75
2,020
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
660878481OS-20A20A0.75
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
660878571OS-20AXP1320A×P130.75
2,440
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
660878661OS-25A25A0.75
3,830
3,798
4,178(税込)
当日出荷
660878751OS-30A30A0.75
7,310
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
660878841OS-40A40A0.75
9,120
8,898
9,788(税込)
当日出荷
660878931OS-50A50A0.75
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする