KITZ(キッツ)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)
形状
パイプエンド
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
PEプラグ
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66087902
1PE-13A
13A
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
66087918
1PE-20A
20A
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087927
1PE-25A
25A
¥
3,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087936
1PE-30A
30A
¥
6,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087945
1PE-40A
40A
¥
8,580
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66087954
1PE-50A
50A
¥
12,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材