曜日別特売

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) - KITZ(キッツ)
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660881461T-13A13A0.75
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
660881551T-20A20A0.75
7,810
7,798
8,578(税込)
当日出荷
660881641T-20AX13A20A×13A0.75
6,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
660881731T-25A25A0.75
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
660881821T-25AX13A25A×13A0.75
8,770
8,698
9,568(税込)
当日出荷
660881981T-25AX20A25A×20A0.75
9,430
9,398
10,338(税込)
当日出荷
660882071T-30A30A0.75
20,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882161T-30AX20A30A×20A0.75
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882251T-30AX25A30A×25A0.75
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882341T-40A40A0.75
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882431T-40AX13A40A×13A0.75
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882521T-40AX20A40A×20A0.75
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882681T-40AX25A40A×25A0.75
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882771T-40AX30A40A×30A0.75
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882861T-50A50A0.75
38,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
660882951T-50AX20A50A×20A0.75
31,300
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
660883041T-50AX25A50A×25A0.75
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
660883131T-50AX30A50A×30A0.75
36,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
660883221T-50AX40A50A×40A0.75
38,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする