曜日別特売

FISHINGステッカー

FISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカーFISHINGステッカー - ゼネラルステッカー

新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。

材質塩化ビニール取付方式ステッカータイプ耐水性内容量1セット(2枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081225FS-076カワハギAset大:76×78、小:49×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081234FS-077カワハギBset大:106×106、小:69×69
480
479
527(税込)
17日以内出荷
66081243FS-078カワハギCset大:77×74、小:50×48
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081252FS-079カワハギDset大:77×77、小:51×51
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081268FS-080カワハギEset大:77×77、小:50×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081277FS-081カツオAset大:76×78、小:49×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081286FS-082カツオBset大:106×106、小:69×69
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081295FS-083カツオCset大:77×74、小:50×48
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081304FS-084カツオDset大:77×77、小:51×51
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081313FS-085カツオEset大:77×77、小:50×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081322FS-086イシダイAset大:76×78、小:49×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081338FS-087イシダイBset大:106×106、小:69×69
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081347FS-088イシダイCset大:77×74、小:50×48
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081356FS-089イシダイDset大:77×77、小:51×51
480
469
516(税込)
17日以内出荷
66081365FS-090イシダイEset大:77×77、小:50×50
480
469
516(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする