ゼネラルステッカー
FISHINGステッカー
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×57
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66082065
FS-160
標的:真鯛
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082074
FS-161
標的:グレ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082083
FS-162
標的:メジナ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082092
FS-163
標的:チヌ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082108
FS-164
標的:黒鯛
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082117
FS-165
標的:鯵
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082126
FS-166
標的:鱸
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082135
FS-167
標的:鮴
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082144
FS-168
標的:アオリ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082153
FS-169
標的:烏賊
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082162
FS-170
標的:バス
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082178
FS-171
標的:鮎
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082187
FS-172
標的:鯰
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082196
FS-173
標的:ヘラブナ
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082205
FS-174
標的:鱚
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082214
FS-175
標的:鮪
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082223
FS-176
標的:鰹
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082232
FS-177
標的:太刀魚
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
66082248
FS-178
標的:平目
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
66082257
FS-179
標的:石鯛
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください