ゼネラルステッカー
FISHINGステッカー
新しいテイストのフィッシングステッカー。
国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。
クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
タイプ
耐水性
寸法(幅W×長さL)(mm)
95×138
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66082564
FS-210
必釣・爆釣
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
66082573
FS-211
in BOX
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
66082582
FS-212
よく釣れ
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
17日以内出荷
66082598
FS-213
呆れる妻より
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
66082607
FS-214
釣り3つの格言
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
66082616
FS-215
LOVE Fishing
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください