コルク栓

コルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワンコルク栓 - アズワン
(2件のレビュー)
材質天然コルク内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径×下径×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670865471号Φ15×Φ12×151-4537-21
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
670865652号Φ16×Φ14×251-4537-22
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
670866083号Φ18×Φ15×181-4537-23
1,280
1,267
1,394(税込)
翌々日出荷
670866354号Φ20×Φ16×201-4537-24
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
670866535号Φ21×Φ18×211-4537-25
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
670866966号Φ22.5×Φ19.5×211-4537-26
1,530
1,515
1,667(税込)
当日出荷
670867147号Φ24×Φ21×241-4537-27
1,760
1,742
1,916(税込)
当日出荷
670867328号Φ25.5×Φ22×241-4537-28
3,920
3,881
4,269(税込)
当日出荷
670867669号Φ27×Φ24×241-4537-29
4,560
4,514
4,965(税込)
翌々日出荷
6708679310号Φ30×Φ27×241-4537-30
5,510
5,455
6,001(税込)
当日出荷
6708681811号Φ33×Φ30×241-4537-31
5,950
5,891
6,480(税込)
当日出荷
6708685413号Φ39×Φ35×361-4537-33
8,990
8,900
9,790(税込)
当日出荷
6708688814号Φ43×Φ38×331-4537-34
11,100
10,989
12,088(税込)
当日出荷
6708690615号Φ48×Φ39×351-4537-35
13,500
13,365
14,702(税込)
当日出荷
6708692416号Φ52×Φ45×351-4537-37
16,100
15,939
17,533(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67086793
2019-04-25
用途: ロッドのグリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

自分用のグリップなので、満足しています。
コスパ最高です。

対象商品 : 67086793
2017-11-25
用途: ワイン作り
その他業種

100%還元ジュースの瓶の口が一般ワイン瓶より大きく困っていたので、貴社製品に出会い大変助かりました。これからもよろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする