曜日別特売

充電式マルチカッタ

充電式マルチカッタ - マキタ充電式マルチカッタ - マキタ
(2件のレビュー)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。

バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841内容量1台
注意
※CP100DZはバッテリー・充電器・ケース別売りです。
※CD/DVD/ブルーレイディスクよりも硬い材質を切断されますと故障の原因と なりますので使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105375CP100DSHバッテリBL1015・充電器DC10SA・ソフトケース付
23,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
66105384CP100DZブレード
9,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66105375
2022-12-10
用途: クッションフロアを切る時
医療法人創明会 医療・福祉・介護関連業

何でも切れると思って購入しましたが、クッションフロアの厚みがある物は、なかなか切れないのでおすすめできません。

6が参考にしています
対象商品 : 66105375
2019-06-17
用途: 布や段ボールの裁断

段ボールだけでなく、厚めの布のようなものも楽に切断できて、大変便利だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
3が参考にしています
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする