曜日別特売
(6件のレビュー)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。

バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整内容量1台
注意
※本製品は本体のみです。バッテリ・充電器別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105393CF100DZ
7,500
5,890
6,479(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66105393CF100DZ53260753MOKF-18.0LiCF100DZ 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 53260753充電式扇風機 18V用 本体のみモノタロウ1台
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 軽作業、ほか
エランドール不動産業

商品は新品でしたが製造年月日が2017年6月。8年前の製造の物です。プラスチック部品が使われて、ゴム部品もあります。いくら何でも古すぎませんか?

対象商品 : 66105393
2023-06-23
用途: アウトドアでの作業
あいこ皮フ科クリニック医療・福祉・介護関連業

大きさがいろいろあって迷いましたが、電車で運ぶこともあるので一番小さいものにしました。軽くて、弱でも風量は思った以上にあって、とても重宝しました。まだ1度しか使ってませんが、もっと暑い日に風量上げたらどこまで過ごしやすいのかやってみたいです。災害時にもいいかと思っての試し買いもかねていたので、もう1台ほしいので次はもう一回り大きいものを買うか考え中です。

3が参考にしています
対象商品 : 66105393
2023-07-03
用途: 休憩時の個人使用に
サービス業

コードレスはいいですね。どこにでも持っていけます。羽が小さいので音の割りに風量は可愛いですが、BBQの火おこしににも使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 66105393
2021-08-22
用途: 夏場のDIY屋外作業時

マキタの10.8Vシリーズの電動工具を数種類持っており、バッテリーBL1015などで共用できるので購入。
夏場の屋外作業時に涼をとれるだけでなく、蚊除けにもなり重宝してます。
DIYの一人作業なので首振り機能など不要で、思ったより風力もあり満足してます。
いざという時の災害時にも役立ちそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 66105393
2019-06-15
用途: 夏場の屋内作業 災害時停電時など

本体重量が軽く持ち運びやすい
個人的には風量も十分にあり満足しております
現場作業時に限らず災害時停電時にも有用かなと
思います

6が参考にしています
対象商品 : 66105393
2017-09-27
用途: 風呂上がりの脱衣場

クリーナーの電池と共用できるので購入しました。
小型ですが十分能力があり、満足しています。
高級クリーナーより安く、クリーナー、ファン、ワークライト、予備の電池が買えました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする