3D木工ドリル

3D木工ドリル - マキタ

優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。

内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
タイプ
径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66106538A-63214充電式ドライバドリル(7.2V~一部 10.8V 除く)、電気ドリル225ミドル24.5155
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106547A-63220充電式ドライバドリル(7.2V~一部 10.8V 除く)、電気ドリル225ミドル25155
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106556A-63236DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル25.5155
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106565A-63242DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル26155
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106574A-63258DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル26.5155
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106583A-63264DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル27155
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106592A-63270DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル27.5155
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106608A-63286DF332D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル28155
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106617A-63292DF458D・DF470D・DF480D・DF481D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル28.5155
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106626A-63301DF458D・DF470D・DF480D・DF481D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル29155
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106635A-63317DF458D・DF470D・DF480D・DF481D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル29.5155
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106644A-63323DF458D・DF470D・DF480D・DF481D、電気ドリル(6408・6412 除く)225ミドル30155
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106653A-63339DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010225ミドル32155
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106662A-63345DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010235ミドル33165
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106678A-63351DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010235ミドル35165
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106687A-63367DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010235ミドル36165
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106696A-63373DF481D・6304L・DP4010・DP4002235ミドル38165
8,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106705A-63389DF481D・DP4010245ミドル40175
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106714A-63395DF481D245ミドル42175
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106723A-63404DF481D245ミドル45175
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106732A-63410DF481D245ミドル50175
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106906A-63585充電式ドライバドリル(10.8V ペン型除く)、電気ドリル315ロング22245
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106915A-63591充電式ドライバドリル(10.8V ペン型除く)、電気ドリル315ロング24245
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106924A-63600充電式ドライバドリル(10.8V ペン型除く)、電気ドリル315ロング25245
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106933A-63616DF332D・電気ドリル(6408・6412 除く)315ロング27245
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106942A-63622DF332D・電気ドリル(6408・6412 除く)315ロング28245
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106958A-63638電気ドリル (6408・6412 除く)DF458D・DF470D・DF480D・DF481D315ロング30245
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106967A-63644DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010345ロング33275
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
66106976A-63650DF458D・DF470D・DF480D・DF481D・6304LR・DS4011・DP4002・DP4010345ロング36275
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする