曜日別特売

360mm高級刃

360mm高級刃 - マキタ
(1件のレビュー)
適合機種MUH304D/364D/306/366/305 /355/3001/3501/3051/3651 /3002/3052/3502/3652刃幅(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66107335A-62119
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66107335
2021-02-10
用途: MUH355の替刃として
農・林・水産業

MUH355購入(他店)後、早速柘植の剪定に使用したが15分程度で切れ味が悪くなり、刃は特殊コーティングとありますが期待外れでした。
砥いたところ更に切れ味は落ちて、使用をやめて他製品を購入しました。
廃棄を考えましたが、もしかしたらこの刃は切れるかもと購入する事に。
換装後の切れ味は満足できるレベルで柘植もよく切れます。
長期的には解りませんが、現在は期待通りです。
サイズの違いで収容時に問題が、本体付属のプラ製保護カバーが装着できません。
標準刃との比較で幅が1mm?位広いのとねじの突起が長いためですが、
箱には十分入りますので、MUH355の替刃を考えている方は留意を。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする