ミヤナガ
デルタゴンビット
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66117397
DLSDS04011
4
116
50
¥
1,520
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
66127407
DLH120
12
170
120
¥
2,140
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
66127425
DLH125
12.5
170
120
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
66127452
DLH127
12.7
170
120
¥
2,270
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66127477
DLH130
13
170
120
¥
2,270
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66127504
DLH140
14
170
120
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66127522
DLH143
14.3
170
120
¥
2,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66127547
DLH145
14.5
170
120
¥
2,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください