曜日別特売

メタルボーラー部品

メタルボーラー部品 - ミヤナガ
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
外径(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125553MB35ACP38---87鋼板、形鋼、ステンレス板など
5,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66125578MB35ACP47.1---87鋼板、形鋼、ステンレス板など
3,770
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125596MBEXAD25A27以上-50--鉄板等
4,470
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125614MBEXAD25CP27以上-50--鋼板
3,430
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125632MB75ACPAD-----厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
3,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125657AMBADN-45--120鉄板等
10,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125675AMBADA-45-19.05110鉄板等
11,100
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125693AMBADS32-53-32125鉄板等
12,900
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする