ミヤナガ
デルタゴンビット振動用SG
全長(mm)
100
刃数
3
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127032
DLS034SGP5
3.4
50
¥
5,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
66127066
DLS035SGP5
3.5
50
¥
5,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
66127084
DLS043SGP5
4.3
50
¥
5,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
66127118
DLS28
2.8
45
¥
1,050
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください