ミヤナガ
デルタゴンビット SDSプラス
刃数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127136
DLSDS13546
466
400
刃部:超硬チップ
¥
7,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
66127154
DLSDSG043
166
100
超硬チップ
¥
1,650
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127172
DLSDSG140
166
100
超硬チップ
¥
2,690
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
66127206
DLSDS113
166
100
刃部:超硬チップ
¥
2,230
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
66127224
DLSDS10061
616
550
刃部:超硬チップ
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66127242
DLSDS10010
1000
100
刃部:超硬チップ
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66127276
DLSDS10015
1500
100
刃部:超硬チップ
¥
19,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127294
DLSDS10510
1000
100
刃部:超硬チップ
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127312
DLSDS10515
1500
100
刃部:超硬チップ
¥
19,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127337
DLSDSG135
166
100
超硬チップ
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
66127355
DLSDS040
166
100
刃部:超硬チップ
¥
1,650
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127373
DLSDS12746
466
400
刃部:超硬チップ
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください