曜日別特売

デルタゴンビット SDS-MAX

デルタゴンビット SDS-MAX - ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAX - ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAX - ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAX - ミヤナガ

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減)
真円に近い穴あけを実現
少ない刃先外径摩耗
位置決め性能が向上
穿孔速度アップ
デッキプレートを貫通

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127565DLMAX2804228300420
22,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
66127583DLMAX3004230300420
24,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66127608DLMAX3204232300420
26,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
66127626DLMAX2805728450570
24,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
66127653DLMAX3005730450570
26,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
66127678DLMAX3205732450570
29,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
66127696DLMAX10010165305
6,300
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
66127714DLMAX10510.5165305
6,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127732DLMAX11011165305
6,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
66127748DLMAX12012165305
6,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
66127757DLMAX12512.5165305
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127784DLMAX12712.7165305
6,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66127802DLMAX13013165305
7,030
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
66127827DLMAX13513.5165305
7,030
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
66127836DLMAX14014165305
7,030
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
66127854DLMAX14314.3165305
7,030
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
66127888DLMAX14514.5165305
7,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
66127906DLMAX15015165305
7,140
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
66127924DLMAX16016165305
7,240
4,498
4,948(税込)
当日出荷
残り4点です
66127942DLMAX16516.5165305
7,780
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
66127967DLMAX17017165305
8,100
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
66127994DLMAX1753417.5200340
8,800
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
66128012DLMAX1803418200340
8,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
66128037DLMAX1853418.5200340
9,560
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
66128055DLMAX1903419200340
9,560
5,998
6,598(税込)
当日出荷
残り2点です
66128082DLMAX2003420200340
9,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
66128107DLMAX1005410400540
10,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
66128125DLMAX1055410.5400540
10,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
66128143DLMAX1105411400540
10,400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
66128168DLMAX1205412400540
10,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
66128186DLMAX1255412.5400540
10,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
66128204DLMAX1275412.7400540
10,500
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
66128222DLMAX1305413400540
10,600
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
66128256DLMAX1355413.5400540
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
66128274DLMAX1405414400540
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128292DLMAX1435414.3400540
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128317DLMAX1455414.5400540
10,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128335DLMAX1605416400540
10,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
66128353DLMAX1655416.5400540
10,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
66128378DLMAX1705417400540
11,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128396DLMAX1755417.5400540
11,200
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
66128414DLMAX1805418400540
11,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128432DLMAX1905419400540
11,440
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
66128466DLMAX2005420400540
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
66128484DLMAX1603916250390
10,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128502DLMAX1804418300440
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
66128527DLMAX1904419300440
11,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
66128545DLMAX2004420300440
11,660
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする