曜日別特売

セーバソーブレード

セーバソーブレード - HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

薄物鋼材を高速切断。
すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。
薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。
コンビネーション刃を採用。
効率よく切断できる不均等ピッチ採用。

用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509318No.246CW1セット(10枚)200
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
66509336No.247CW1セット(10枚)250
9,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
66509363No.246CW1セット(100枚)200
52,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66509388No.247CW1セット(100枚)250
64,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66509318
2018-06-02
用途: 木材の切断
製造業

10cm径ほどの木材でしたが、ある程度力を入れて切断しなければ時間がかかります。力のない人にはお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする