マサル工業
エムケーダクト 内外マガリ
(1件のレビュー)
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
材質
ASA
形状
内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法l(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66559982
MDK101
グレー
-
0号
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55670317
MDK112
ホワイト
-
1号
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
66569992
MDK137
ライトベージュ
5
3号
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66559998
MDK102
ホワイト
-
0号
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55670326
MDK122
ホワイト
-
2号
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66560007
MDK103
ミルキーホワイト
-
0号
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55670335
MDK132
ホワイト
-
3号
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66560016
MDK105
クリーム
-
0号
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66560025
MDK111
グレー
-
1号
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66560034
MDK113
ミルキーホワイト
-
1号
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560043
MDK115
クリーム
-
1号
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560052
MDK121
グレー
-
2号
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66560068
MDK123
ミルキーホワイト
-
2号
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66560077
MDK125
クリーム
-
2号
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560086
MDK131
グレー
-
3号
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66560095
MDK133
ミルキーホワイト
-
3号
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560104
MDK135
クリーム
-
3号
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66560113
MDK141
グレー
-
4号
¥
7,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560122
MDK142
ホワイト
-
4号
¥
7,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66560138
MDK143
ミルキーホワイト
-
4号
¥
7,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66560147
MDK145
クリーム
-
4号
¥
7,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください