曜日別特売

エムケーダクト 内マガリ 後付け型

エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業エムケーダクト 内マガリ 後付け型 - マサル工業

●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66561452MDUC111グレー
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66561468MDUC112ホワイト
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66561477MDUC113ミルキーホワイト
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
66561486MDUC115クリーム
1,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする