曜日別特売

エムケーダクト ブンキボックス

エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業エムケーダクト ブンキボックス - マサル工業

●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。

用途
複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法h(mm)
寸法ω(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66562493MDB201グレーASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562536MDB211グレーASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570193MDB317ライトベージュASA60.580.53号
7,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562502MDB202ホワイトASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
66562545MDB212ホワイトASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570202MDB13617ライトベージュPVC61.5131.5130×60型
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562518MDB203ミルキーホワイトASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562554MDB213ミルキーホワイトASA40.560.52号
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562527MDB205クリームASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562563MDB215クリームASA40.560.52号
3,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562572MDB311グレーASA60.580.53号
7,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562588MDB312ホワイトASA60.580.53号
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562597MDB313ミルキーホワイトASA60.580.53号
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562606MDB315クリームASA60.580.53号
7,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562615MDB3411グレーASA41.580.53号40型
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562624MDB3412ホワイトASA41.580.53号40型
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562633MDB3413ミルキーホワイトASA41.580.53号40型
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562642MDB3415クリームASA41.580.53号40型
7,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562658MDB411グレーASA80.5100.54号
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562667MDB412ホワイトASA80.5100.54号
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562676MDB413ミルキーホワイトASA80.5100.54号
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562685MDB415クリームASA80.5100.54号
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562694MDB41011グレーPVC101.5101.54号100型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562703MDB41012ホワイトPVC101.5101.54号100型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562712MDB41013ミルキーホワイトPVC101.5101.54号100型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562728MDB41015クリームPVC101.5101.54号100型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562737MDB1211グレーPVC31.5121.5120型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562746MDB1212ホワイトPVC31.5121.5120型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562755MDB1213ミルキーホワイトPVC31.5121.5120型
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562764MDB13611グレーPVC61.5131.5130×60型
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562773MDB13612ホワイトPVC61.5131.5130×60型
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562782MDB13613ミルキーホワイトPVC61.5131.5130×60型
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562798MDB13615クリームPVC61.5131.5130×60型
13,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562807MDB511グレーPVC101.5151.55号
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562816MDB512ホワイトPVC101.5151.55号
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562825MDB513ミルキーホワイトPVC101.5151.55号
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562834MDB515クリームPVC101.5151.55号
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562843MDB5711グレーPVC71.5151.55号70型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562852MDB5712ホワイトPVC71.5151.55号70型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562868MDB5713ミルキーホワイトPVC71.5151.55号70型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562877MDB5715クリームPVC71.5151.55号70型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562886MDB51511グレーPVC151.5151.55号150型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562895MDB51512ホワイトPVC151.5151.55号150型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562904MDB51513ミルキーホワイトPVC151.5151.55号150型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562913MDB51515クリームPVC151.5151.55号150型
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562922MDB611グレーPVC101.5201.56号
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562938MDB612ホワイトPVC101.5201.56号
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562947MDB613ミルキーホワイトPVC101.5201.56号
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562956MDB615クリームPVC101.5201.56号
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする