マサル工業
エムケーダクト T型ブンキ
●T字の分岐接続に使用します。
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質
PVC
形状
T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
号数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66562965
MDT01
グレー
0号
42
150
20
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570026
MDT37
ライトベージュ
3号
250
220
60
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570044
MDTD1361
グレー
130×60型
490
320
60
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562974
MDT02
ホワイト
0号
42
150
20
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
66570035
MDT1367
ライトベージュ
130×60型
485
320
60
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570053
MDTD1362
ホワイト
130×60型
490
320
60
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562983
MDT03
ミルキーホワイト
0号
42
150
20
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66570062
MDTD1363
ミルキーホワイト
130×60型
490
320
60
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66562992
MDT05
クリーム
0号
42
150
20
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570078
MDTD1365
クリーム
130×60型
490
320
60
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563008
MDT11
グレー
1号
50
150
30
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570087
MDTD1367
ライトベージュ
130×60型
490
320
60
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563017
MDT12
ホワイト
1号
50
150
30
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66563026
MDT13
ミルキーホワイト
1号
50
150
30
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563035
MDT15
クリーム
1号
50
150
30
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563044
MDT21
グレー
2号
120
170
40
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563053
MDT22
ホワイト
2号
120
170
40
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66563062
MDT23
ミルキーホワイト
2号
120
170
40
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563078
MDT25
クリーム
2号
120
170
40
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563087
MDT31
グレー
3号
250
220
60
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563096
MDT32
ホワイト
3号
250
220
60
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563105
MDT33
ミルキーホワイト
3号
250
220
60
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563114
MDT35
クリーム
3号
250
220
60
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563123
MDT3401
グレー
3号40型
220
220
40
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563132
MDT3402
ホワイト
3号40型
220
220
40
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563148
MDT3403
ミルキーホワイト
3号40型
220
220
40
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563157
MDT3405
クリーム
3号40型
220
220
40
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563166
MDT41
グレー
4号
380
240
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563175
MDT42
ホワイト
4号
380
240
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563184
MDT43
ミルキーホワイト
4号
380
240
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563193
MDT45
クリーム
4号
380
240
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563202
MDT4101
グレー
4号100型
420
240
100
¥
8,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563218
MDT4102
ホワイト
4号100型
420
240
100
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563227
MDT4103
ミルキーホワイト
4号100型
420
240
100
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563236
MDT4105
クリーム
4号100型
420
240
100
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563245
MDT1201
グレー
120型
510
320
30
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563254
MDT1202
ホワイト
120型
510
320
30
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563263
MDT1203
ミルキーホワイト
120型
510
320
30
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563272
MDT1361
グレー
130×60型
485
320
60
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563288
MDT1362
ホワイト
130×60型
485
320
60
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563297
MDT1363
ミルキーホワイト
130×60型
485
320
60
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563306
MDT1365
クリーム
130×60型
485
320
60
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563315
MDT51
グレー
5号
1230
390
100
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563324
MDT52
ホワイト
5号
1230
390
100
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563333
MDT53
ミルキーホワイト
5号
1230
390
100
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563342
MDT55
クリーム
5号
1230
390
100
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563358
MDT5701
グレー
5号70型
980
390
70
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563367
MDT5702
ホワイト
5号70型
980
390
70
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563376
MDT5703
ミルキーホワイト
5号70型
980
390
70
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563385
MDT5705
クリーム
5号70型
980
390
70
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ