マサル工業
エムケーダクト コネクター
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途
ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
色
グレー
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66563796
MDC01
5
45
9.5
37.5
0号
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
66563805
MDC11
7
45
19
40
1号
¥
370
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563814
MDC21
15
50
25
57
2号
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66563823
MDC31
30
60
38
78
3号
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66563832
MDC3401
25
60
18
75.6
3号40型
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563848
MDC41
50
60
57
98
4号100型
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563857
MDC1201
40
75
9.5
114
120型
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563866
MDC1361
58
75
38
127
130×60型
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563875
MDC51
160
100
73
146
5号150型
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563884
MDC5701
120
100
40
143.7
5号70型
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563893
MDC61
190
100
77
196
6号
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563902
MDC6151
214
200
118
203
6号150型
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563918
MDC6201
577
200
168
206
6号200型
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563927
MDC71
411
200
68
250
7号
¥
3,890
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563936
MDC7151
506
200
118
253
7号150型
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563945
MDC7201
706
200
168
256
7号200型
¥
6,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563954
MDC81
467
200
68
300
8号
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563963
MDC8151
581
200
118
303
8号150型
¥
6,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66563972
MDC8201
692
200
168
306
8号200型
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください