マサル工業
エムケーダクト ジョイント
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途
ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66563988
MDJ01
ASA
10
90
9.5
37.5
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
66563997
MDJ11
PVC
15
90
19
40
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
66564006
MDJ21
PVC
30
90
25
57
¥
405
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
66564015
MDJ31
PVC
60
120
38
78
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
66564024
MDJ3401
PVC
50
120
18
75.6
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564033
MDJ41
PVC
110
120
57
98
¥
1,070
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
66564042
MDJ1201
PVC
80
150
9.5
114
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564058
MDJ1361
PVC
109
150
38
127
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564067
MDJ51
PVC
320
200
73
146
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564076
MDJ5701
PVC
230
200
40
143.7
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564085
MDJ61
PVC
390
200
77
196
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564094
MDJ6151
PVC
470
200
118
203
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564103
MDJ6201
PVC
586
200
168
206
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564112
MDJ71
PVC
412
200
68
250
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564128
MDJ7151
PVC
528
200
118
253
¥
5,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564137
MDJ7201
PVC
643
200
168
256
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564146
MDJ81
PVC
469
200
68
300
¥
5,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564155
MDJ8151
PVC
586
200
118
303
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564164
MDJ8201
PVC
697
200
168
306
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください