曜日別特売

エムケーダクト ジョイントカバー

エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業エムケーダクト ジョイントカバー - マサル工業

●接続部の化粧用に使用します。

用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。材質PVC形状ジョイントカバー寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66564627MDJC6151グレー1331522106号150型
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564934MDJC8205クリーム1952023108号200型
4,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564636MDJC6152ホワイト1331522106号150型
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564645MDJC6153ミルキーホワイト1331522106号150型
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564654MDJC6155クリーム1331522106号150型
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564663MDJC6201グレー1722022106号200型
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564672MDJC6202ホワイト1722022106号200型
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564688MDJC6203ミルキーホワイト1722022106号200型
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564697MDJC6205クリーム1722022106号200型
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564706MDJC71グレー1181022607号
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564715MDJC72ホワイト1181022607号
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564724MDJC73ミルキーホワイト1181022607号
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564733MDJC75クリーム1181022607号
2,750
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564742MDJC7151グレー1551522607号150型
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564758MDJC7152ホワイト1551522607号150型
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564767MDJC7153ミルキーホワイト1551522607号150型
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564776MDJC7155クリーム1551522607号150型
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564785MDJC7201グレー1832022607号200型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564794MDJC7202ホワイト1832022607号200型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564803MDJC7203ミルキーホワイト1832022607号200型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564812MDJC7205クリーム1832022607号200型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564828MDJC81グレー1331023108号
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564837MDJC82ホワイト1331023108号
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564846MDJC83ミルキーホワイト1331023108号
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564855MDJC85クリーム1331023108号
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564864MDJC8151グレー1561523108号150型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564873MDJC8152ホワイト1561523108号150型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564882MDJC8153ミルキーホワイト1561523108号150型
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564898MDJC8155クリーム1561523108号150型
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564907MDJC8201グレー1952023108号200型
4,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564916MDJC8202ホワイト1952023108号200型
4,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564925MDJC8203ミルキーホワイト1952023108号200型
4,750
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする