曜日別特売

エムケーダクト コンビネーション

エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業エムケーダクト コンビネーション - マサル工業
(1件のレビュー)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。形状コンビネーション材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66565144MDCB010号グレー22.6
790
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
55670256MDCB121号ホワイト32.6
830
779
857(税込)
当日出荷
66570096MDCB373号ライトベージュ63
990
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570105MDCB1367130×60型ライトベージュ62.5
1,910
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565153MDCB020号ホワイト22.6
790
749
824(税込)
当日出荷
55670265MDCB222号ホワイト43.1
870
799
879(税込)
当日出荷
66565162MDCB030号ミルキーホワイト22.6
790
749
824(税込)
当日出荷
55670274MDCB323号ホワイト63
990
959
1,055(税込)
当日出荷
66565178MDCB050号クリーム22.6
790
749
824(税込)
当日出荷
66565187MDCB111号グレー32.6
830
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565196MDCB131号ミルキーホワイト32.6
830
799
879(税込)
当日出荷
66565205MDCB151号クリーム32.6
830
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66565214MDCB212号グレー43.1
870
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66565223MDCB232号ミルキーホワイト43.1
870
839
923(税込)
当日出荷
66565232MDCB252号クリーム43.1
870
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
66565354MDCB1361130×60型グレー62.5
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565248MDCB313号グレー63
990
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565257MDCB333号ミルキーホワイト63
990
959
1,055(税込)
当日出荷
66565266MDCB353号クリーム63
990
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
66565275MDCB34013号40型グレー43
990
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565284MDCB34023号40型ホワイト43
990
959
1,055(税込)
当日出荷
66565293MDCB34033号40型ミルキーホワイト43
990
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565302MDCB34053号40型クリーム43
990
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565318MDCB414号グレー83
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565327MDCB424号ホワイト83
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
66565336MDCB434号ミルキーホワイト83
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565363MDCB1362130×60型ホワイト62.5
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565345MDCB454号クリーム83
1,490
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565372MDCB1363130×60型ミルキーホワイト62.5
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565388MDCB1365130×60型クリーム62.5
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670256
2021-03-03
用途: ケーブル配線用

天井穴、ケーブルが隠せて見栄えがいいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする