マサル工業
エムケーダクト 引込カバー
●ケーブル引込みに使用します。
用途
ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質
ASA
寸法L(mm)
90
寸法(Φmm)
5
寸法W(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法H(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66566246
MDHC01
グレー
27
30
0号
¥
810
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566255
MDHC02
ホワイト
27
30
0号
¥
810
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66566264
MDHC03
ミルキーホワイト
27
30
0号
¥
810
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566273
MDHC11
グレー
30
40
1号
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566282
MDHC12
ホワイト
30
40
1号
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566298
MDHC13
ミルキーホワイト
31
40
1号
¥
870
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566307
MDHC21
グレー
60
40
2号
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566316
MDHC22
ホワイト
60
40
2号
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566325
MDHC23
ミルキーホワイト
60
40
2号
¥
1,140
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566334
MDHC31
グレー
101
40
3号
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566343
MDHC32
ホワイト
101
40
3号
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566352
MDHC33
ミルキーホワイト
101
40
3号
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください