マサル工業
エムケーダクト エンド
(1件のレビュー)
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質
ASA
形状
エンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66567244
MDE01
グレー
3.3
15
22
5
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567253
MDE02
ホワイト
3.3
15
22
5
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567262
MDE03
ミルキーホワイト
3.3
15
22
5
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567278
MDE05
クリーム
3.3
15
22
5
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567287
MDE11
グレー
4.8
15
32
5
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567296
MDE12
ホワイト
4.8
32
32
5
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567305
MDE13
ミルキーホワイト
4.8
32
32
5
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66567314
MDE15
クリーム
4.8
32
32
5
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567323
MDE21
グレー
9
15
42
5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567332
MDE22
ホワイト
9
15
42
5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567348
MDE23
ミルキーホワイト
9
15
42
5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567357
MDE25
クリーム
9
15
42
5
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567366
MDE31
グレー
22.5
20
62
5
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567375
MDE32
ホワイト
22.5
20
62
5
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567384
MDE33
ミルキーホワイト
22.5
20
62
5
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567393
MDE35
クリーム
22.5
20
62
5
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567402
MDE3401
グレー
15
20
42
5
¥
405
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567418
MDE3402
ホワイト
15
20
42
5
¥
405
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567427
MDE3403
ミルキーホワイト
15
20
42
5
¥
405
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567436
MDE3405
クリーム
15
20
42
5
¥
405
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567445
MDE41
グレー
37.5
25
82.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567454
MDE42
ホワイト
37.5
25
82.5
6
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567463
MDE43
ミルキーホワイト
37.5
25
82.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567472
MDE45
クリーム
37.5
25
82.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567488
MDE4101
グレー
45
25
102.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567497
MDE4102
ホワイト
45
25
102.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567506
MDE4103
ミルキーホワイト
45
25
102.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567515
MDE4105
クリーム
45
25
102.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567524
MDE1201
グレー
21
25
32.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567533
MDE1202
ホワイト
21
25
32.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567542
MDE1203
ミルキーホワイト
21
25
32.5
6
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567558
MDE51
グレー
89
25
102.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567567
MDE52
ホワイト
89
25
102.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66567576
MDE53
ミルキーホワイト
89
25
102.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567585
MDE55
クリーム
89
25
102.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567594
MDE5701
グレー
59
30
72.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567603
MDE5702
ホワイト
59
30
72.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567612
MDE5703
ミルキーホワイト
59
30
72.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567628
MDE5705
クリーム
59
30
72.5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567637
MDE5151
グレー
240
30
152.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567646
MDE5152
ホワイト
240
30
152.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567655
MDE5153
ミルキーホワイト
240
30
152.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567664
MDE5155
クリーム
240
30
152.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567673
MDE61
グレー
97
30
102.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567682
MDE62
ホワイト
97
30
102.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567698
MDE63
ミルキーホワイト
97
30
102.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567707
MDE65
クリーム
97
30
102.5
6
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください