マサル工業
エムケーダクト ダクトフレキ
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
材質
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66568906
MDFJ01
グレー
0号
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66569028
MDFJ41
グレー
4号
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568915
MDFJ02
ホワイト
0号
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66569037
MDFJ42
ホワイト
4号
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568924
MDFJ03
ミルキーホワイト
0号
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66569046
MDFJ43
ミルキーホワイト
4号
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568933
MDFJ11
グレー
1号
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568942
MDFJ12
ホワイト
1号
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66568958
MDFJ13
ミルキーホワイト
1号
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66568967
MDFJ21
グレー
2号
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568976
MDFJ22
ホワイト
2号
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66568985
MDFJ23
ミルキーホワイト
2号
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66568994
MDFJ31
グレー
3号
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569003
MDFJ32
ホワイト
3号
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66569012
MDFJ33
ミルキーホワイト
3号
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください