マサル工業
エムケーダクト Dカップリング
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途
ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66569326
MDFJK01
グレー
14
60
27.5
49.5
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569335
MDFJK02
ホワイト
14
60
27.5
49.5
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569344
MDFJK03
ミルキーホワイト
14
60
27.5
49.5
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569353
MDFJK11
グレー
16
60
37.5
50
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569362
MDFJK12
ホワイト
16
60
37.5
50
¥
710
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569378
MDFJK13
ミルキーホワイト
16
60
37.5
50
¥
710
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569387
MDFJK21
グレー
30
40
51
81
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569396
MDFJK22
ホワイト
30
40
51
81
¥
910
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569405
MDFJK23
ミルキーホワイト
30
40
51
81
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569414
MDFJK31
グレー
56
50
72
102
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569423
MDFJK32
ホワイト
56
50
72
102
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569432
MDFJK33
ミルキーホワイト
56
50
72
102
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください